Beli food recycler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONBO Compost Container
    Mulai

    Rp1.199.900

    TONBO Compost Container
    Deskripsi:
    -This container transforms food scraps to high quality soil(compost).-It processes food scraps of 3 to 5 persons thrown in every day.-Compost being produced can be used for gardening and vegetable gardening. -To be used as a container for compost.
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
  2. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Kompos (Trash Bin)
    Mulai

    Rp479.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Kompos (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Compost Bin 250L Green with Side Door
    atribut:
    • Capacity (L): 130
    • Color: Green
    • Dimensions (mm): 830x685
  3. DIO Flower Net
    Mulai

    Rp61.900

    DIO Flower Net
    Deskripsi:
    -This net is suitable for cultivating vines.-Has an installation rope on 4 corners. -For cultivating vines.
    atribut:
    • Color: Green
  4. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  5. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  6. So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp12.900

    So Klin Pembersih Lantai Pouch
    Deskripsi:
    So Klin lantai, pembersih lantai formula baru dengan wangi aroma terapi, menjadikan lantai bersih dari kuman dan mengkilap, serta mengharumkan ruangan sepanjang hari sehingga rumah anda lebih nyaman.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  7. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  8. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bulat Fancy (Trash Bin)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

  9. IRIS OHYAMA Flexible Safety Bar Against Overturning
    Mulai

    Rp439.900

    IRIS OHYAMA Flexible Safety Bar Against Overturning
    Deskripsi:
    -Due to its H-shaped structure, it firmly fixes furniture and cabinets.-Easy attachment without the need for tools.-Toople prevention of furniture due to earthquakes, etc.
    atribut:
    • Bar Material: Vinyl Chloride Coated Steel Pipe
Daftar Harga food recycler Terbaru October 2026
TONBO Compost ContainerRp1.199.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Kompos (Trash Bin)Rp479.900
DIO Flower NetRp61.900
Sunlight Sabun Cuci Piring PouchRp6.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
RIDGID Micro Inspection CameraRp5.199.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
So Klin Pembersih Lantai PouchRp12.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)